絞り込み
最大口開き(mm)
  • 33(1)
  • 50(4)
  • 51(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 70(3)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 102(1)
口幅(mm)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 66(1)
  • 70(1)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 102(1)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(3)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 軽作業(3)
口深(mm)
  • 27(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 59(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(9)
  • ユニック(3)
  • SUN UP(3)
  • SK11(3)
  • M&M(2)
  • エロン(1)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • ミニター(1)
  • ナベヤ(1)
  • 道刃物工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
50(4)
60(2)
63(1)
65(1)
66(1)
70(3)
76(1)
80(1)
90(1)
102(1)
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
    種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
  • コンパクトバイス TRUSCO

    コンパクトバイス

    TRUSCO(17件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
    用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
  • アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(吸盤タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業質量(kg)1.098全長(mm)188幅(mm)158高さ(mm)155締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5572
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
    種類ベンチバイス口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)70質量(kg)6.2全長(mm)240幅(mm)120高さ(mm)250締付力(kN)15材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材トラスコ品番819-1322
  • アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCO

    アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
    用途彫金、ホビー、クラフト用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)60口深(mm)27材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途彫金・ホビー・クラフト作業クランプ開口(mm)(最大)33質量(kg)0.322全長(mm)122幅(mm)60高さ(mm)129締付力(kN)1.96トラスコ品番389-5564
  • アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)32材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50質量(kg)0.845全長(mm)149幅(mm)80高さ(mm)258締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5581
  • 回転台付バイスTRV用 TRUSCO

    回転台付バイスTRV用

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット
    9日以内出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    仕様口金・固定ねじセットトラスコ品番566-4731適合機種TRV-100
  • 回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4739適合機種VRS-150N、SLV-150N品名口金・固定ねじセット
  • 中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4726適合機種TBV-150品名口金・固定ねじセット
  • 回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4727適合機種TVRQ-200A品名口金・固定ねじセット
  • 回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4738適合機種TBVR-65品名口金・固定ねじセット
  • マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1セット
    9日以内出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4571適合機種TMCV100品名口金・固定ねじセット

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス