絞り込み
最大口開き(mm)
- 33(1)
- 50(4)
- 51(1)
- 60(2)
- 63(1)
- 65(1)
- 66(1)
- 70(3)
- 76(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 102(1)
口幅(mm)
- 51(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 66(1)
- 70(1)
- 76(1)
- 80(1)
- 102(1)
材質
- アルミ(3)
- スチール(1)
- 鋳鉄(3)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 軽作業(3)
口深(mm)
- 27(1)
- 31(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 59(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- エスコ(16)
- ユニック(3)
- SUN UP(3)
- SK11(3)
- RS PRO(3)
- M&M(1)
- エロン(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ミニター(1)
- ナベヤ(1)
- 道刃物工業(1)
特価
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(4)
60(2)
63(1)
65(1)
66(1)
70(3)
76(1)
80(1)
90(1)
102(1)

回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
コンパクトバイス
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
アルミ合金バイス(吸盤タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
回転式ベンチバイス
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。トラスコ品番819-1322材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)120全長(mm)240質量(kg)6.2高さ(mm)250材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス口幅(mm)102クランプ開口(mm)70口深(mm)59締付力(kN)15
アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷工作台に自由に取り付け・取り外しができます。用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4739適合機種VRS-150N、SLV-150N品名口金・固定ねじセット
中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4726適合機種TBV-150品名口金・固定ねじセット
回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4727適合機種TVRQ-200A品名口金・固定ねじセット
回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4738適合機種TBVR-65品名口金・固定ねじセット
マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4571適合機種TMCV100品名口金・固定ねじセット