ベンチバイス :「卓上 バイス」の検索結果
関連キーワード
「最大口開き(mm)」から絞り込む
33(1)
50(4)
51(1)
60(2)
63(1)
65(1)
66(1)
70(3)
76(1)
102(1)
最大口開き(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトバイス
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)65
口深(mm)40
材質(本体)鋳鉄(FC200)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
全長(mm)168
高さ(mm)131
締付力(kN)4.9
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス
口幅(mm)102
口深(mm)59
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)70
質量(kg)6.2
全長(mm)240
幅(mm)120
高さ(mm)250
締付力(kN)15
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
トラスコ品番819-1322
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製 マルチアングル
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)32
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
質量(kg)0.845
全長(mm)149
幅(mm)80
高さ(mm)258
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5581
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)60
口深(mm)27
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
クランプ開口(mm)(最大)33
質量(kg)0.322
全長(mm)122
幅(mm)60
高さ(mm)129
締付力(kN)1.96
トラスコ品番389-5564
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4571
適合機種TMCV100
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥1,843
税込¥2,027
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4726
適合機種TBV-150
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥3,669
税込¥4,036
翌々日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4738
適合機種TBVR-65
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥3,214
税込¥3,535
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4727
適合機種TVRQ-200A
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥3,171
税込¥3,488
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4739
適合機種VRS-150N、SLV-150N
品名口金・固定ねじセット
1セット
¥6,737
税込¥7,411
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。