3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
33(1)
50(2)
51(1)
60(1)
66(1)
70(2)
90(1)
102(1)
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス 口幅(mm)102 口深(mm)59 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)70 質量(kg)6.2 全長(mm)240 幅(mm)120 高さ(mm)250 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1322
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)60 口深(mm)27 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途彫金・ホビー・クラフト作業 クランプ開口(mm)(最大)33 質量(kg)0.322 全長(mm)122 幅(mm)60 高さ(mm)129 締付力(kN)1.96 トラスコ品番389-5564
1台
4,798 税込5,278
当日出荷