73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
12.7(3)
25(4)
26(3)
45(3)
57(9)
64(9)
73(7)
100(2)
140(3)
152(6)
最大口開き(mm)をもっと見る
種類その他バイス 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-30
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)170 口幅(mm)140 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525K-140
1個
56,100 税込61,710
8日以内出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)190 口幅(mm)170 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525K-170
1個
72,900 税込80,190
翌日出荷

1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 仕様1チャック
1個
595 税込655
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ピンバイス チャック能力(mm)3~4 エスコ品番EA589RC-5
1個
5,210 税込5,731
8日以内出荷

種類ピンバイス チャック能力(mm)0.5~6 エスコ品番EA589RJ
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

種類ピンバイス
1個
6,300 税込6,930
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0 エスコ品番EA589RK-4
1個
9,710 税込10,681
当日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-25
1個
7,170 税込7,887
翌日出荷

種類ピンバイス チャック能力(mm)0.1~3.2 全長(mm)103 エスコ品番EA589R-3
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MP
1個
17,000 税込18,700
欠品中

滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE 全長(mm)102
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg 材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 高さ(mm)108 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-61
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

質量(kg)0.72 最大開口(mm)30 口幅(mm)38 最大クランプ厚さ(mm)20
1台
3,830 税込4,213
翌日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.0/0.8~2.0 エスコ品番EA589RK-1
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-100
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。
仕様360°回転ベース 質量(kg)22.1 材質(本体)鋳鉄 パイプ径(Φmm)(能力)3~63 最大開口(mm)171 口幅(mm)140 アズワン品番64-2218-61
1台
78,700 税込86,570
当日出荷

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース 質量(kg)33.1 高さ(mm)170 材質(本体)鋳鉄 奥行(mm)(口)50.8 最大開口(mm)152 口幅(mm)150 アズワン品番64-2218-52
1個
151,000 税込166,100
当日出荷

マグネットでバイスを平らな金属表面に取り付けることができます
寸法(mm)Φ109×12.7(H) 質量(g)400 耐荷重(kg)2.3(90°時) アズワン品番64-7864-56
1台
6,390 税込7,029
翌日出荷

小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金 高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部) 質量(g)100 最大開口(mm)12.7 口幅(mm)12.7 口深(mm)24.1 アズワン品番64-7864-54
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~89mm 質量(kg)32 最大開口(mm)152 口幅(mm)165 口深(mm)102 アズワン品番64-2218-58
1個
215,600 税込237,160
翌日出荷

質量(kg)2.2 最大開口(mm)70 口幅(mm)80
1台
13,300 税込14,630
翌日出荷

種類ピンバイス チャック能力(mm)0~1.5/1.9~3.0 エスコ品番EA589RN
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)26 口深(mm)51 材質(本体)耐熱補強ファイバー エスコ品番EA525ML-2
1個
5,420 税込5,962
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-105
1個
23,400 税込25,740
8日以内出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)280~356 口幅(mm)203 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525KA-200
1個
133,500 税込146,850
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)200 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DK-13
1個
148,200 税込163,020
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DK-12
1個
118,200 税込130,020
翌日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)スチール 主な用途穴あけ作業 全長(mm)100 エスコ品番EA589XD
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

360°回転ベース 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製 アズワン品番65-2137-36
1台
158,400 税込174,240
翌日出荷

1°単位で角度調整ができます。
1台
21,500 税込23,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金 質量(g)1000 全高(mm)109 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)12.7 口幅(mm)12.7 口深(mm)21 アズワン品番64-7864-59
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 質量(g)バイス:1200、ベース:400 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-57
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金 質量(kg)1.3 全高(mm)63.5 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-53 取付厚(mm)88
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金 質量(kg)約1.6 全高(mm)109 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)12.7 口幅(mm)12.7 口深(mm)21 アズワン品番64-7864-52 取付厚(mm)88
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

材質ハンドル:真鍮、チャック:スチール 全長(mm)108 チャック能力(mm)0~3、1.9~2.5 アズワン品番64-2233-65
1本
4,890 税込5,379
翌日出荷

質量(kg)1.52 最大開口(mm)35 口幅(mm)75 最大クランプ厚さ(mm)35
1台
8,420 税込9,262
翌々日出荷

様々な角度に調節できます
材質台:クロムメッキ真鍮、バイス取付部:プラスチック 寸法(mm)Φ50×37 アズワン品番64-2218-56
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷