9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
12.7(2)
25(2)
45(1)
57(1)
64(1)
73(2)
152(1)
3ウェイ角度付 360°回転ベース(目盛付) たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付) フライス加工、ドリル加工、研削加工、シェービング加工、ボーリング加工の3軸作業に最適なバイスです。 斜めへの加工が必要な作業に。 ベースには、機械等に取り付ける為の溝付
仕様●口幅(mm):127●最大開口(mm):127●口の深さ:44.4mm●重量(kg):38.1●材質:鋳鉄製 アズワン品番65-2137-22
1個
277,900 税込305,690
当日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン 質量(g)バイス:1400、ベース:400 全高(mm)186 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)152 口幅(mm)45 取付ベース寸法(Φmm)115 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-60 取付穴径(mm)7
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

様々な角度に調節できます
材質台:クロムメッキ真鍮、バイス取付部:プラスチック 寸法(mm)Φ50×37 アズワン品番64-2218-56
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製 質量(g)バイス:600、ベース:400 角度調整範囲傾斜:210、回転360 最大開口(mm)73 口幅(mm)25m 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-58
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

マグネットでバイスを平らな金属表面に取り付けることができます
寸法(mm)Φ109×12.7(H) 質量(g)400 耐荷重(kg)2.3(90°時) アズワン品番64-7864-56
1台
6,390 税込7,029
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金 質量(g)1000 全高(mm)109 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)12.7 口幅(mm)12.7 口深(mm)21 アズワン品番64-7864-59
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 質量(g)バイス:1200、ベース:400 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-57
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金 質量(kg)1.3 全高(mm)63.5 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-53 取付厚(mm)88
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金 質量(kg)約1.6 全高(mm)109 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)12.7 口幅(mm)12.7 口深(mm)21 アズワン品番64-7864-52 取付厚(mm)88
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷