その他バイス :「バイク 空気圧 計」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)
接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa
チャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ
適合流体空気
ホース長さ(mm)約300
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。