石頭ハンマー :「石頭ハンマー 1.1kg」の検索結果
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(1)
160~180未満(1)
180~200未満(1)
200~220未満(1)
260~280未満(3)
280~300未満(4)
300~350未満(12)
350~400未満(1)
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
硬度HRC44~50
滑りにくく、手に優しいソフトグリップを採用。高い耐久性と安全性を誇ります。
用途コンクリートのはつり作業などに使用します。
主な用途はつり作業
関連資料(1.6MB)
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途石工作業
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)47.5
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
主な用途石工作業
頭部(たたき部)1.1kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。
頭径(Φmm)46
材質(頭)スチール
材質(柄部)天然木
質量(kg)1.2
頭部長(mm)100
柄長さ(mm)300
トラスコ品番853-4564
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。
種類石頭ハンマー
全長(mm)285
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)スチール
主な用途石工作業
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な樫材を柄に採用した木柄石頭ハンマーです。手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
用途石工・鉄工・足場施行・解体など強打撃作業に。
全長(mm)300
材質(柄部)樫
主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)29.5
全長(mm)278.5
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)TPR
主な用途石工作業
呼称1.1kg
質量(g)1130
頭部長(mm)86
質量(kg)1.13
トラスコ品番275-6633
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途ハツリ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)竹
焼入硬度44度~55度
主な用途ハツリ作業
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途石工・鉄工・足場施工・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類石頭ハンマー
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー/アルミカバー
主な用途石工作業
【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。
【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。
【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
種類石頭ハンマー
全長(mm)約200
主な用途石工作業
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途大工作業/石工作業
奥行(mm)50
折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。手に吸い付くような握りやすいグリップです。
用途ハツリ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
柄長さ(mm)298
焼入硬度44度~55度
質量(kg)1.1
主な用途ハツリ作業
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
用途叩き作業。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
メッキのタイプは使用していくうちに打撃面からメッキがうすくなって独特の風合いになってきます ・シャフト、吊金具はカチオン処理の専用ブラック仕様 ・BLACK OUTは通常の石頭とは別ラインでオールブラック仕様 ・打撃してもめくれにくい軟金属メッキ 。 GOLD PLATE = DRメッキ(金メッキ)。SILVER PLATE = CSZメッキ メッキ素材自体が柔らかく密着性のよいメッキを施しています。 そのためメッキはがれによって手を切ったりする危険性がありません。
全長(mm)300
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類石頭ハンマー
全長(mm)約180
主な用途石工作業
呼び寸法0.45kg
質量(g)約640
頭部長(mm)約80
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。