絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(3)
頭径(Φmm)
- 25
- 19(12)
- 20(20)
- 21(24)
- 22(30)
- 23(30)
- 26(30)
- 27(28)
- 28(19)
- 29(14)
- 30(28)
- 31(14)
- 32(23)
- 33(13)
- 35(15)
- 36(17)
- 37(15)
- 40(15)
- 42(12)
- 60(15)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
材質(頭)
- スチール(9)
- ステンレス(3)
- チタン(1)
- 銅(1)
材質(柄部)
- グラスファイバー(6)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- チタン(1)
- 木(16)
- 樹脂(3)
主な用途
- クリーンルーム作業(1)
- 打込作業(27)
- 機械組立・修理作業(2)
- 金型作業(2)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- エスコ(2)
- オーエッチ工業(6)
- 三興半田鏝(2)
- 土牛(6)
- 王将(須佐製作所)(17)
- 角利(角利産業)(3)
BAHCO(バーコ)・BIGMAN(ビッグマン)・STAHLWILLE(スタビレー)・エスコ・オーエッチ工業・三興半田鏝・土牛・王将(須佐製作所)・角利(角利産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(1)
240~260未満(1)
260~280未満(2)
280~300未満(4)
300~350未満(26)
350~400未満(3)

ユーイング パイプ柄ネールハンマー
角利(角利産業)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷くぎ抜きと打ちつけが出来るマルチハンマーです。種類片手ハンマー材質(柄部)炭素鋼材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から6日以内出荷焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。用途機械の組立て、金型の製作種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーフェイスハンマースチール柄 両口
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個当日出荷いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP仕様パイプ柄グリップ付材質頭:スチール、グリップ:PP寸法(mm)270×78×22質量(g)415タイプ両口頭径(Φmm)22-25(楕円形)表面処理ミラー仕上頭部長(mm)78頭質量(g)225
ライトンステンレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。用途食品工場、クリーンルーム用。全長(mm)280種類両口ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)SUS304主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンマー
オーエッチ工業¥28,980税込¥31,8781本当日出荷圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。種類両口ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)SUS304主な用途打ち込み作業
黒丸玄能(東型)
王将(須佐製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷から3日以内出荷二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
八角玄能
オーエッチ工業¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷側面で横打ちできる玄翁用途釘打ち全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業
龍蔵 先切金槌
角利(角利産業)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷握って実感。 手になじみやすい。 抜けにくい横打ちクサビ。種類片口ハンマー材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
雅ミラーハンマー八角玄能
王将(須佐製作所)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷から3日以内出荷頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。全長(mm)330種類両口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
SEハンマー 1型 (樹脂柄)
三興半田鏝¥7,898税込¥8,6881本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)435口径(Φmm)25柄長さ(mm)275頭部長(mm)82胴径(Φmm)33
SEハンマー 1型 (木柄)
三興半田鏝¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)450口径(Φmm)25柄長さ(mm)300頭部長(mm)82胴径(Φmm)33
ファイバーグラス柄八角玄能
王将(須佐製作所)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。手になじみ、滑りにくいグリップです。用途釘打ち、隅打ち。全長(mm)約330材質(柄部)グラスファイバー・PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S50C
ステンレス製ボールピーンハンマー 300グラム
BAHCO(バーコ)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)290頭径(Φmm)25商品番号138-4272頭部長(mm)90アズワン品番64-6801-99
利五郎 両口玄能
角利(角利産業)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷から7日以内出荷オーソドックスな角利オリジナルハンマーです。全長(mm)335種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
700g 両頭ハンマー
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA575XC-0.7全長(mm)285種類両口ハンマー頭径(Φmm)25材質(柄部)炭素工具鋼材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
225g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷エスコ品番EA575SE-1全長(mm)330種類両口ハンマー頭径(Φmm)25×22材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
彫刻ブロンズ四角玄能
王将(須佐製作所)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から6日以内出荷タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。 両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です全長(mm)360種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
目だち屋磨八角(FRG柄)
王将(須佐製作所)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
マグナム丸玄能
王将(須佐製作所)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
チタンハンマー
オーエッチ工業¥71,980税込¥79,1781本5日以内出荷から10日以内出荷チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理種類両口ハンマー材質(柄部)チタン材質(頭)チタン主な用途クリーンルーム作業RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮八角玄能木柄
王将(須佐製作所)¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷全長(mm)300質量(g)300種類銅ハンマー口径(Φmm)21×25材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応















































![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)