絞り込み
全長(mm)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(11)
- 350~400未満(15)
頭径(Φmm)
- 26
- 19(12)
- 20(20)
- 21(24)
- 22(30)
- 23(30)
- 25(39)
- 27(28)
- 28(19)
- 29(14)
- 30(28)
- 31(14)
- 32(23)
- 33(13)
- 35(15)
- 36(17)
- 37(15)
- 40(15)
- 42(12)
- 60(15)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
材質(頭)
- スチール(5)
材質(柄部)
- グラスファイバー(7)
- ゴム(1)
- 木(17)
主な用途
- 大工作業(2)
- 打込作業(21)
ブランド
- 王将(須佐製作所)(14)
- 土牛(9)
- オーエッチ工業(2)
- 角利(角利産業)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 三興半田鏝(1)
王将(須佐製作所)・土牛・オーエッチ工業・角利(角利産業)・エスコ・TRUSCO・三興半田鏝
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
280~300未満(1)
300~350未満(11)
350~400未満(15)

黒丸玄能(東型)
王将(須佐製作所)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付 両口玄能
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。用途大工作業に。種類両口ハンマー材質(グリップ)合成ゴム材質(柄部)樫材質(頭)炭素鋼(S45C)主な用途大工作業2018年トラスコ掲載ページ4 1868
SEハンマー 0.5型 (木柄)
三興半田鏝¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)250口径(Φmm)18柄長さ(mm)280頭部長(mm)70胴径(Φmm)26
ステンレス 両口玄能 中
土牛¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。用途両口玄能。仕様柄付全長(mm)360頭部長(mm)92口径(mm)30×26頭質量(g)420
龍蔵 丸箱屋金槌
角利(角利産業)¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。 握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。 抜けにくい横打ちクサビ。種類ネイルハンマー材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷エスコ品番EA575SE-11全長(mm)330種類両口ハンマー頭径(Φmm)26材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
彫刻ブロンズ四角玄能
王将(須佐製作所)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から5日以内出荷タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。 両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です全長(mm)360種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
片八角玄能
王将(須佐製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から3日以内出荷片面が丸、もう片面が八角の玄能です。 バランスも良く、主に中部地方で愛用されています。全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム丸玄能
王将(須佐製作所)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能
オーエッチ工業¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷から4日以内出荷頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。用途釘打ち全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応






































![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)