絞り込み
全長(mm)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(20)
- 350~400未満(8)
頭径(Φmm)
- 27
- 19(12)
- 20(20)
- 21(25)
- 22(30)
- 23(30)
- 25(39)
- 26(30)
- 28(19)
- 29(14)
- 30(28)
- 31(14)
- 32(23)
- 33(13)
- 35(15)
- 36(17)
- 37(15)
- 40(15)
- 42(12)
- 60(15)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
材質(頭)
- スチール(4)
- ステンレス(3)
- 樹脂(1)
- 真鍮(1)
材質(柄部)
- グラスファイバー(6)
- スチール(1)
- 木(16)
主な用途
- 打込作業(21)
- 鉄工作業(1)
ブランド
- 王将(須佐製作所)(18)
- 土牛(4)
- エスコ(2)
- オーエッチ工業(1)
- 角利(角利産業)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
王将(須佐製作所)・土牛・エスコ・オーエッチ工業・角利(角利産業)・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
260~280未満(2)
280~300未満(2)
300~350未満(20)
350~400未満(8)

ステンGF柄八角玄能
王将(須佐製作所)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷種類両口ハンマー材質(頭)SUS420J2材質(柄部)木主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
黒丸玄能(東型)
王将(須佐製作所)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム丸玄能
王将(須佐製作所)¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木柄 八角玄能
王将(須佐製作所)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷種類両口ハンマー全長(mm)360材質(頭)SUS420J2材質(柄部)木主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
雅ミラーハンマー八角玄能
王将(須佐製作所)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷から3日以内出荷頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。種類両口ハンマー全長(mm)330主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
目だち屋磨八角(FRG柄)
王将(須佐製作所)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
ドローバーハンマー
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない場合に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。3/4 インチのソケットヘッドはフライス盤などのボルトを締めたり緩めたりするのに活躍します。ハンドルはスチール製にソフトクッションを巻いており、軽量化と作業負担を軽減を可能にしました。ソフトクッショングリップ付きです。全長(mm)270質量(g)470柄長さ(mm)250材質(頭)真鍮ヘッド径(Φmm)27材質(ハンドル)スチール (ソフトクッション付)ソケットサイズ(inch)3/4
ファイバーグラス柄八角玄能
王将(須佐製作所)¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。手になじみ、滑りにくいグリップです。用途釘打ち、隅打ち。全長(mm)約330材質(柄部)グラスファイバー・PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S50C
27mm/ 359g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
エスコ¥12,100税込¥13,3101丁翌日出荷材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス全長(mm)290適合ヘッドEA570AC-27、EA570AE-27ヘッド径(Φmm)27全質量(g)359
300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷種類両口ハンマー頭径(Φmm)27×23全長(mm)330材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SE-2
彫刻ブロンズ四角玄能
王将(須佐製作所)¥9,698税込¥10,6681本翌々日出荷から8日以内出荷タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。 両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です種類両口ハンマー全長(mm)360材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能
オーエッチ工業¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷から4日以内出荷頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応

































![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)