絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(7)
頭径(Φmm)
  • 35
  • 19(12)
  • 20(20)
  • 21(25)
  • 22(30)
  • 23(30)
  • 25(39)
  • 26(30)
  • 27(28)
  • 28(19)
  • 29(14)
  • 30(28)
  • 31(14)
  • 32(23)
  • 33(13)
  • 36(17)
  • 37(15)
  • 40(15)
  • 42(12)
  • 60(15)
材質(頭)
  • スチール(3)
  • 樹脂(1)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(1)
  • スチール(2)
  • (5)
  • 樹脂(1)
主な用途
  • 建築作業(1)
  • 打込作業(7)
  • 組立作業(1)
  • 解体作業(1)
ブランド
  • 王将(須佐製作所)(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 土牛(1)
  • MUST TOOL(1)
  • 極匠(1)
王将(須佐製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・エスコ・オーエッチ工業・土牛・MUST TOOL・極匠
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
200~220未満(1)
220~240未満(1)
280~300未満(4)
300~350未満(4)
350~400未満(7)
  • 足場屋ハンマー オーエッチ工業

    足場屋ハンマー

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
    使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
  • 両口玄能 土牛

    両口玄能

    土牛(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途両口玄能。
  • マグナム四角玄能 王将(須佐製作所)

    マグナム四角玄能

    王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) 極匠

    極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)

    極匠
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
    用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8615材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称静音タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)33×35
  • 棟友 ブロンズ四角玄能 王将(須佐製作所)

    棟友 ブロンズ四角玄能

    王将(須佐製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒丸玄能(地型) 王将(須佐製作所)

    黒丸玄能(地型)

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルソケット足場ハンマー MUST TOOL

    ダブルソケット足場ハンマー

    MUST TOOL
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷
    カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。新形状でさらに掛けやすい。足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付
    用途解体/組立作業頭径(Φmm)35材質(頭)炭素鋼主な用途解体作業、組立作業全長(mm)340材質(柄部)スチールソケット種別6角頭部長(mm)75適合ソケット17、21
  • ナイロンハンマー STAHLWILLE(スタビレー)

    ナイロンハンマー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1丁
    90日以内出荷
    耐衝撃ナイロン製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はヒッコリー製。
    材質(頭)ナイロン
  • ハンマー STAHLWILLE(スタビレー)

    ハンマー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1丁
    90日以内出荷から91日以内出荷
    ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。
  • ハンマー STAHLWILLE(スタビレー)

    ハンマー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1丁
    90日以内出荷
    ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。ヘッド長は比較的短め。
    質量(g)484頭径(Φmm)○40/□35ヘッド長(mm)L2:96全長L1(mm)300
  • 35mm/ 646g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) エスコ

    35mm/ 646g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1丁
    翌日出荷
    材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス全長(mm)330適合ヘッドEA570AC-35、EA570AE-35ヘッド径(Φmm)35全質量(g)646
  • 彫刻ブロンズ四角玄能 王将(須佐製作所)

    彫刻ブロンズ四角玄能

    王将(須佐製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。 両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です
    種類両口ハンマー全長(mm)360材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバー四角玄能 王将(須佐製作所)

    シルバー四角玄能

    王将(須佐製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒四角玄能 王将(須佐製作所)

    黒四角玄能

    王将(須佐製作所)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1100g 両頭ハンマー エスコ

    1100g 両頭ハンマー

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    翌日出荷
    種類両口ハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)285材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575XC-2
両口ハンマー