両口ハンマー :「作業用」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(2)
220~240未満(2)
280~300未満(3)
300~350未満(3)
丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
用途叩き作業。 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途叩き作業
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カケ・破損から柄を守るプロテクションラバー付きです。折れ・曲がりに強いファイバーグラス柄に、カケや破損から守るPP(ポリプロピレン)でカバーしています。ヘッドのつけ根部分は極厚のプロテクションラバーでカバーし、万一の打ち損じから柄を守ります。グリップは柄に埋め込まれており抜けることが無く、ラバー製で滑りにくくなっています。
用途両口ハンマー。 材質(柄部)グラスファイバー
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。 種類両口ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼(S50C) 材質(柄部)樫材 主な用途大工作業 仕様柄の抜けにくい二重クサビ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。
用途足場工事等。 頭質量(g)約600 材質シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。 種類両口ハンマー 全長(mm)335 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)樫材 主な用途大工作業 寸法(mm)330
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。 仕様虹色チタンコーティングメッキ 材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼 全長(mm)200 硬度【ヘッド】HRC37度~43度 ヘッド径(Φmm)33 頭質量(g)600 全質量(g)800
1本
5,698 税込6,268
欠品中

サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
用途木材への釘打ちなど。 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)樫材 主な用途大工作業 頭質量(g)375
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。
用途足場工事。 材質柄尻部金具:ステンレス製 材質(柄部)熱処理済クロモリ 頭質量(kg)0.9
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
用途小物の細工作業。 種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途細工作業 形状ヒョウタン型
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。 仕様虹色チタンコーティングメッキ 材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼 全長(mm)290 硬度【ヘッド】HRC37度~43度 ヘッド径(Φmm)33 頭質量(g)600 全質量(g)900
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事などでの狭い場所の叩きこみ。 材質(グリップ)PVC樹脂 材質(頭)特殊炭素鋼S55C 主な用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事 材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー 頭部クロームメッキ仕上 グリップタイプ高品質樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

特殊GEL素材を内蔵した、足場作業用ハンマーです。GEL素材をグリップに内蔵し、打撃時の手への衝撃を低減します。グリップ柄尻付近には、接続コードを通すことができる穴がありますので、落下防止対策にご使用頂けます。
用途足場の組立・解体などの作業。 材質(頭)炭素鋼 材質(グリップ)PP+エラストマ樹脂 頭質量(kg)0.9 主な用途足場の組立・解体
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは本鍛造完全熱処理済で高級クロームメッキ仕上になっています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途木材への釘打ち。 材質(グリップ)PVC樹脂 材質(頭)特殊炭素鋼S55C 主な用途木材への釘打ち 材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー 頭部クロームメッキ仕上 グリップタイプ高品質樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷