両口ハンマー :「交換用ゴム」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン フェイス ハンマ. 中空ヘッドをシールしたハンマで、鉛を内蔵しています 衝撃吸収性のあるゴム製ハンドル グリップとねじ込み式のナイロン フェイスにより、ハンマー面に傷をつけることはありません 交換用のナイロン製、あるいはさらに頑丈なポリウレタン製のフェイスも用意されています
仕様重さ = 900g交換可能なフェイス = ありヘッド材質 = アルミニウム合金フェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = コーティングアルミダイキャスト合金ヘッド径 = 44.0mm
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

ナイロン フェイス ハンマ. 中空ヘッドをシールしたハンマで、鉛を内蔵しています 衝撃吸収性のあるゴム製ハンドル グリップとねじ込み式のナイロン フェイスにより、ハンマー面に傷をつけることはありません 交換用のナイロン製、あるいはさらに頑丈なポリウレタン製のフェイスも用意されています
仕様重さ = 1.2kg交換可能なフェイス = ありヘッド材質 = アルミニウム合金フェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = コーティングアルミダイキャスト合金ヘッド径 = 50.0mm
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

ナイロン フェイス ハンマ. 中空ヘッドをシールしたハンマで、鉛を内蔵しています 衝撃吸収性のあるゴム製ハンドル グリップとねじ込み式のナイロン フェイスにより、ハンマー面に傷をつけることはありません 交換用のナイロン製、あるいはさらに頑丈なポリウレタン製のフェイスも用意されています
仕様重さ = 700g交換可能なフェイス = ありヘッド材質 = アルミニウム合金フェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = コーティングアルミダイキャスト合金ヘッド径 = 38.0mm
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

RS Pro ソフトフェイスデッドブローハンマーは、交換可能な面を備えています. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、ダイキャストアルミ合金製で、交換可能なねじ込み式ナイロン製フェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 このソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃を吸収するゴム製グリップを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 このヘッドは、細かい金属ショットを含む密閉キャビティを備え、ハンマーが前方に加速すると、キャビティ背面に移動します。衝撃時にショットが前方に移動し、衝撃を受けながらも衝撃を受けずに、リバウンドを防止します。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 732-599 732-599 は 1.5 ポンドのハンマーのナイロン製交換面です ; 732-606 732-606 は、 1.5 ポンドのハンマー用のポリウレタン製交換面です ; 600-802 600-802 は、 2lb ハンマーのナイロン製交換面です ; 600-818 600-818 は、 2lb ハンマーのポリウレタン製交換面です ; 732-628 732-628 は、 2.75 lb ハンマーのナイロン交換面です ; 732-634 732-634 は、 2.75 lb ハンマーのポリウレタン製交換面です 特長と利点 無反動ハンマーはリバウンドを低減する アルミ合金とゴム製 衝撃吸収ゴムハンドルが快適 交換可能な面 用途 デッドブローハンマーは、材料や作業者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様重さ = 1.9kg交換可能なフェイス = なしヘッド材質 = アルミニウム合金フェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = コーティングアルミダイキャスト合金ヘッド径 = 63.0mm
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro ソフトフェイスハンマーです 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするソフトフェイスハンマーをご紹介します。軽量 Durable ハンマーは、表面を損傷することなく素材に力を加えるのに最適です。■ RS PRO のロゴの表記は実機に準拠しています。■ハンマーのソフトなフェイスは、必要に応じて交換できるプラスチック製で、 Durable なソフトフェイスを常に使用できます。軽量で Durable Ashwood ハンドルを装備しており、快適性とグリップ性に優れ、高精度でハンマーをかけることができます。 特長と利点 Durable Soft face プラスチック製ヘッドは、損傷を与えずに 軽量で耐久 Durable Ashwood ハンドルが快適で優れたグリップを提供します さまざまなヘッド素材を使用できる交換可能なヘッド さまざまなハンマー作業に使用できます 用途 ソフトフェイスハンマーは、素材や周囲を損傷したり表面が損傷したりせずに材料に力を入れるハンマーの一種です。マレットには、プラスチック、ゴム、ナイロン、リードなど、さまざまな素材の交換可能なヘッドがある傾向があります。ソフトフェイスハンマー及びラバーマレットは、さまざまな用途で使用され、主に次の用途で使用されます。 家具メーカー 木工職人 機器メーカー 宝石職人 大工 ヘッドは交換可能ですか RS Pro ソフトフェイスハンマーのヘッドは交換可能で、ソフトラバーから硬質プラスチックまでさまざまなヘッドタイプを使用できます。 面の直径は何ですか ソフトハンマーのフェイスの直径は 40 mm です。 ヘッドの材質は何ですか Durable プラスチック製ヘッドを備えていますが、交換可能です。
仕様重さ = 575gヘッド材質 = プラスチックハンドル材質 = アッシュ材
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷