柄が短く、持ち運びが便利な八角玄能です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。
用途木材への釘打ち。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)グラスファイバー
頭質量(g)225
材質(グリップ)特殊成型樹脂
主な用途木材への釘打ち
仕様落下防止用ひも通し穴付
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
折れにくいグラスファイバー柄を採用した八角玄能です。側面で横打ちもできます。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
用途木材への釘打ち。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途木材への釘打ち
鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)竹
焼入硬度44度~55度
主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
柄長さ(mm)890
焼入硬度44度~55度
質量(kg)3.6
主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。