両口ハンマー :「両 釘」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

与板利器工業創一郎 両口玄能
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。40mm以下の釘が打てます。
用途木材への釘打ち。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)天然木 頭質量(g)225 質量(g)225 主な用途木材への釘打ち
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 柄長さ(mm)890 焼入硬度44度~55度 質量(kg)3.6 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

与板利器工業長谷伸 八角玄能
折れにくいグラスファイバー柄を採用した八角玄能です。側面で横打ちもできます。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
用途木材への釘打ち。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途木材への釘打ち
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄が短く、持ち運びが便利な八角玄能です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。
用途木材への釘打ち。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)グラスファイバー 頭質量(g)225 材質(グリップ)特殊成型樹脂 主な用途木材への釘打ち 仕様落下防止用ひも通し穴付
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング