絞り込み
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(10)
  • 300~350未満(14)
  • 350~400未満(8)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(3)
  • 600~650未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(8)
  • 900~1000未満(5)
頭径(Φmm)
  • 25(6)
  • 26(2)
  • 29(2)
  • 30(7)
  • 32(4)
  • 36(5)
  • 37(8)
  • 38(4)
  • 41(2)
  • 42(6)
  • 43(2)
  • 45(2)
  • 47(5)
  • 50(4)
  • 55(7)
  • 58(2)
  • 59(6)
  • 60(2)
  • 62(7)
  • 66(3)
材質(頭)
  • スチール(19)
  • ステンレス(4)
  • チタン(1)
  • (1)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(8)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • チタン(1)
  • (9)
  • 樹脂(12)
主な用途
  • クリーンルーム作業(1)
  • 修理・メンテナンス作業(1)
  • 建築作業(1)
  • 打込作業(13)
  • 板金作業(1)
  • 機械組立・修理作業(4)
  • 石工作業(1)
  • 組立作業(1)
  • 解体作業(1)
  • 金型作業(2)
  • 鉄工作業(6)
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
  • 王将(須佐製作所)(28)
  • GEDORE(21)
  • 角利(角利産業)(20)
  • 土牛(19)
  • エスコ(16)
  • SK11(13)
  • 藤元(11)
  • TRUSCO(9)
  • E-Value(6)
  • CUSTOM KOBO(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 浅香工業(5)
  • 三木技研(5)
  • ファンシー(5)
  • アークランドサカモト(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • 与板利器工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
200~220未満(3)
260~280未満(3)
280~300未満(10)
300~350未満(14)
350~400未満(8)
400~450未満(5)
450~500未満(3)
600~650未満(2)
800~900未満(8)
900~1000未満(5)
  • 侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業

    侍(サムライ)ハンマー

    オーエッチ工業(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
    全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
    種類両口ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
    用途ハツリ作業全長(mm)375種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
  • 足場屋ハンマー オーエッチ工業

    足場屋ハンマー

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
    使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
  • PX印両口ハンマー オーエッチ工業

    PX印両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛ハンマー オーエッチ工業

    鉛ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
    用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ両口ハンマーショート オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマーショート

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
    用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
  • G両口ハンマー オーエッチ工業

    G両口ハンマー

    オーエッチ工業
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途ハツリ作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業
  • PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    5,498税込6,048
    1本
    翌日出荷から18日以内出荷
    3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール両口ハンマー オーエッチ工業

    スチール両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1丁
    欠品中
    全長(mm)280種類両口ハンマー材質(柄部)クロモリパイプ材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鉄ハンマー オーエッチ工業

    軟鉄ハンマー

    オーエッチ工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
    用途機械の組立て、金型の製作種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
    種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • ライトンステンレスハンマー オーエッチ工業

    ライトンステンレスハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。
    用途食品工場、クリーンルーム用。全長(mm)280種類両口ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)SUS304主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスハンマー オーエッチ工業

    ステンレスハンマー

    オーエッチ工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
    種類両口ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)SUS304主な用途打ち込み作業
  • グラス柄コンビハンマー オーエッチ工業

    グラス柄コンビハンマー

    オーエッチ工業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    グラス柄コンビハンマー。鉄×ウレタン。ガラス繊維入りで折れにくい。
    材質(柄部)グラスファイバー
  • サムライ両口ハンマー オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
    用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。
    用途建築、土木作業全般に。全長(mm)850種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
  • ライトン軟鉄ハンマー オーエッチ工業

    ライトン軟鉄ハンマー

    オーエッチ工業
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
    用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 八角玄能 オーエッチ工業

    八角玄能

    オーエッチ工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    側面で横打ちできる玄翁
    用途釘打ち全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷から12日以内出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途解体作業全長(mm)900種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラス柄コンビ替頭 オーエッチ工業

    グラス柄コンビ替頭

    オーエッチ工業
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    グラス柄コンビハンマー用替ヘッド
    材質(柄部)グラスファイバー
  • 両口玄能 オーエッチ工業

    両口玄能

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
    用途釘打ち全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業

    ステンレス両口ハンマー

    オーエッチ工業
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
    用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)SUS304主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンハンマー オーエッチ工業

    チタンハンマー

    オーエッチ工業
    71,980税込79,178
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。
    用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理種類両口ハンマー材質(柄部)チタン材質(頭)チタン主な用途クリーンルーム作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中ハンマー オーエッチ工業

    中ハンマー

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途鉄工作業全般長さ(mm)160(頭)頭部径(Φmm)36主な用途鉄工作業全般
  • ライトンステンレスハンマー オーエッチ工業

    ライトンステンレスハンマー

    オーエッチ工業
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    用途食品工場内の修理等長さ(mm)73(頭)全長(mm)280質量(kg)0.33(頭0.23)呼称#1/2材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)SUS304頭部径(Φmm)21主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途鉄工作業全般材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    用途鉄工作業全般材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業全般
両口ハンマー