絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(2)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(11)
- 300~350未満(16)
- 350~400未満(9)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(4)
- 600~650未満(4)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(8)
- 900~1000未満(5)
頭径(Φmm)
- 25(6)
- 26(2)
- 29(2)
- 30(7)
- 32(4)
- 33(2)
- 36(8)
- 37(8)
- 38(4)
- 41(2)
- 42(6)
- 43(2)
- 45(2)
- 47(5)
- 50(4)
- 55(7)
- 58(2)
- 59(6)
- 62(7)
- 66(3)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
材質(頭)
- スチール(19)
- ステンレス(4)
- チタン(1)
- 鉛(1)
材質(柄部)
- グラスファイバー(8)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- チタン(1)
- 木(9)
- 樹脂(12)
主な用途
- クリーンルーム作業(1)
- 修理・メンテナンス作業(1)
- 建築作業(1)
- 打込作業(13)
- 板金作業(1)
- 機械組立・修理作業(4)
- 石工作業(1)
- 組立作業(1)
- 解体作業(1)
- 金型作業(2)
- 鉄工作業(6)
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
- エスコ(38)
- 王将(須佐製作所)(28)
- RS PRO(24)
- GEDORE(21)
- 角利(角利産業)(20)
- 三興半田鏝(20)
- 土牛(19)
- SK11(13)
- 藤元(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- TRUSCO(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- E-Value(6)
- CUSTOM KOBO(6)
- 大五郎(6)
- 浅香工業(5)
- 三木技研(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(6)
200~220未満(4)
280~300未満(11)
300~350未満(16)
350~400未満(9)
400~450未満(6)
450~500未満(4)
600~650未満(4)
800~900未満(8)
900~1000未満(5)

侍(サムライ)ハンマー
オーエッチ工業(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。用途ハツリ作業全長(mm)375種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
足場屋ハンマー
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
サムライ両口ハンマーショート
オーエッチ工業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
G両口ハンマー
オーエッチ工業¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌日出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
スチール両口ハンマー
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷全長(mm)280種類両口ハンマー材質(柄部)クロモリパイプ材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥5,498~税込¥6,048~1本翌日出荷から18日以内出荷3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から6日以内出荷焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。用途機械の組立て、金型の製作種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ両口ハンマー
オーエッチ工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
ライトンステンレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1丁当日出荷頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。用途食品工場、クリーンルーム用。全長(mm)280種類両口ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)SUS304主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業¥5,598~税込¥6,158~1丁翌日出荷柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。用途建築、土木作業全般に。全長(mm)850種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
ステンレスハンマー
オーエッチ工業¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。種類両口ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)SUS304主な用途打ち込み作業
八角玄能
オーエッチ工業¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷側面で横打ちできる玄翁用途釘打ち全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業
ライトン軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥4,398~税込¥4,838~1丁当日出荷から3日以内出荷二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー
オーエッチ工業¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷から12日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途解体作業全長(mm)900種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
中ハンマー 600mm HRC44~50°
オーエッチ工業¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。長さ(mm)【頭】160全長(mm)600質量(kg)2.6口径(Φmm)【頭】36呼称#5焼入硬度HRC44~50°アズワン品番65-1871-41頭質量(kg)2.2
両口玄能
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。用途釘打ち全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス両口ハンマー
オーエッチ工業¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS304主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
チタンハンマー
オーエッチ工業¥71,980~税込¥79,178~1本5日以内出荷から10日以内出荷チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理種類両口ハンマー材質(柄部)チタン材質(頭)チタン主な用途クリーンルーム作業RoHS指令(10物質対応)対応
ライトンコンビハンマー#1 CHシリーズ
オーエッチ工業¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。機械修理に。画像は「CH-10LT」を使用しています。長さ(mm)【頭】117全長(mm)280質量(g)730口径(Φmm)【頭】33呼称#1-1/2アズワン品番65-1872-81頭質量(g)610
G両口ハンマー OHWシリーズ
オーエッチ工業¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から13日以内出荷ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
中ハンマー 600mm -20~50℃
オーエッチ工業¥6,698税込¥7,3681本3日以内出荷3重構造グラスファイバー柄で、耐久性・安全性に優れています。長さ(mm)【頭】160全長(mm)600質量(kg)2.8使用温度範囲(℃)-20~50口径(Φmm)【頭】36呼称#5アズワン品番65-1871-42頭質量(kg)2.2
中ハンマー 440mm
オーエッチ工業¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。画像は代表画像を使用しています。長さ(mm)【頭】160全長(mm)440質量(kg)2.5口径(Φmm)【頭】36呼称#5×440焼入硬度HRC44~50°アズワン品番65-1871-40頭質量(kg)2.2
ライトンステンレスハンマー
オーエッチ工業¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷用途食品工場内の修理等長さ(mm)73(頭)全長(mm)280質量(kg)0.33(頭0.23)呼称#1/2材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)SUS304頭部径(Φmm)21主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理


































![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)