両口ハンマー :「対辺35mm」の検索結果
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(1)
220~240未満(1)
280~300未満(1)
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。
柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。
スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。
硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。
掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50
材質(グリップ)PVC
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
主な用途建築作業
硬度HRCヘッド:37~43°
材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。