3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、スレッジハンマーもあります。ソフトメタル製インサートは、従来の鉛製ハンマーの置き換えになります。
材質【ハンドル】グラスファイバー製(ゴム・グリップ付)【インサート】ソフトメタル:シルバー、硬、耐熱性、【ハウジング】強化可鍛鋳鉄:黒 質量(g)4290 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.36MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
38,900 税込42,790
5日以内出荷

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。強化型鋳造製ハウジングは、非常に安定性が良く、その重さは強力な打撃に貢献します。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。
材質【ハンドル】グラスファイバー製(ゴム・グリップ付)【インサート】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【ハウジング】強化可鍛鋳鉄:黒 質量(g)3290 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
30,890 税込33,979
5日以内出荷

TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。
材質【ハンドル】グラスファイバー製(ゴム・グリップ付)【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】強化可鍛鋳鉄:黒 質量(g)3260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷