32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
ランヤード用のループが付いた、高所作業向けスレッジハンマーです。 ドーム型の打撃面です。 特別な熱処理が施された打撃面は比較的柔らかく、欠けた場合でも破片が飛散しません。 高炭素鋼の芯が入った丈夫なゴム製ハンドルを採用しています。
用途高所作業用 種類両口ハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ゴム 主な用途鉄工作業/土木作業/板金作業
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
用途造園、敷石の敷設、タイルの施工 材質インサート:TPEソフト、青打痕が付きにくい、ソフト/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 質量(g)1835 頭径(Φmm)60 主な用途造園、敷石の敷設、タイルの施工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー
エコ商品
鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
用途造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営 材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー 質量(g)1950 頭径(Φmm)60 主な用途造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

1本
27,980 税込30,778
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業/土木作業 焼入硬度HRC50~55 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材、頭部側面:砂粒塗料、頭部平面:先盤加工 焼入硬度HRC50±5
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトスチールヘッドの硬さは真ちゅうと同等です。ヘッド部は鍛造で硬化加工を施し、最高の強度と耐久性を実現しました。技術者向けに。メンテナンス業者用。
材質グラスファイバー 全長(mm)355 商品番号755-4150 アズワン品番64-6800-73 直径(inch)【フェイス】1-1/4
1本
9,098 税込10,008
8日以内出荷

フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー
エコ商品
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
用途造園、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組み立て、テントの設営、塀・垣根の施工、木工 材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 質量(g)1900 頭径(Φmm)60 主な用途造園、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組み立て、テントの設営、塀・垣根の施工、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー 全長(mm)400 頭径(Φmm)50 商品番号138-4273 頭部長(mm)135 アズワン品番64-6801-97
1本
38,980 税込42,878
8日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)林業用スレッジハンマーのインサート
エコ商品
材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,690 税込4,059
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー 全長(mm)700 頭径(Φmm)53 商品番号138-4276 頭部長(mm)152 アズワン品番64-6801-98
1本
59,810 税込65,791
8日以内出荷

グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)FG/ゴム 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TPEソフト(ブルー、軟、色付きなし)/スーパープラスティック(グレー、中硬、色付きなし)の組合せによるSIMPLEXソフトハンマー。ハンドル保護部が付いた鋳鉄製ハウジングは堅牢で丈夫です。高品質、振動吸収でエルゴノミクスに基づいた木製ハンドル形状、二重塗装仕上げのグリップ(汚れに強い)。すべての部品が交換/組み込み可能となっており、大幅なコストとリソースの削減をもたらします。D80mmで利用可能(質量 3,130 )。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)3130 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.16MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
26,900 税込29,590
5日以内出荷

TPEソフト(青色、ソフト、打痕なし)/TPEミディアム(グレー、中硬、色付きなし)の組合せ によるSIMPLEXプラスチックハンマー。ハンドル保護部が付いた鋳鉄製ハウジングは堅牢で丈夫です。高品質、振動吸収で手になじむ木製ハンドル形状、二重塗装仕上げのグリップ(汚れに強い)。すべての部品が交換/組み込み可能となっており、大幅なコストとリソースの削減をもたらします。径80mm(質量 3,125g ) 。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)3125 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.16MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷

ゴム製インサート (黒色、中硬、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)/ スーパープラスチック製インサート (白色、中硬、耐久性に優れる) が付いているSIMPLEXスレッジハンマー 。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。本製品は、ヘッド径80mm (重さ3,170g) 、ヘッド径100mm (重さ5,350g) です。また、径60mm,径80mmには、それぞれゴム製"Stand-Up"インサート付きもあります。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)1810 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770 x 150 x 67 寸法(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.64MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
15,900 税込17,490
5日以内出荷

TPEソフト(青色、ソフト、打痕無し)/ ゴム複合材(黒色、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗)の組合せによるSIMPLEXプラスチックハンマー。ハンドル保護部が付いた鋳鉄製ハウジングは破断に強く出来ています。高品質、振動吸収で手になじむ形状の木製ハンドル形状;グリップ部をニスで二度塗り仕上げ(汚れに強い)。すべての部品が交換/レトロフィット可能となっており、大幅なコスト削減と資源の有効活用になります。径80mm(3,205g 質量)、”stand-up”のゴム製インサート(3012.281)付のスレッジハンマー。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)3205 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.16MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
23,690 税込26,059
5日以内出荷

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXスレッジハンマーは、 ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルのサイズは、径60mm80mmです, 径と短いハンドルがあります。ハルダーのトップセラー。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”stand-up” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチックハンマーは、 ゴム製インサート ”stand-up” (黒色、中硬、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルには、短いハンドルの径60mmと径80mmもあります。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)3220 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 175 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.44MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
27,290 税込30,019
5日以内出荷

TPEミディアム(灰色、中硬度、打痕無し)/ゴム複合材(黒色、中硬度、衝撃吸収、無臭、低摩耗)製インサートを組み合わせたSIMPLEXのハンマー。鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。ニス仕上げで手になじむ形状、長繊維で超耐久性のヒッコリー製ハンドル。すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約を実現。径80mm。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】TPEミディアムグレー、中硬、打痕が付きにくい、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)3055 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.15MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
22,900 税込25,190
5日以内出荷

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート/ ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)3320 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 175 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.3MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
22,900 税込25,190
5日以内出荷

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート”stand-up” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチックハンマーは、TPEソフト製(青色、打痕がつかない) / ゴム製インサート ”stand-up”の組合せで、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。サイズは、径60mmと径80mmです。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート2】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)3255 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 175 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.16MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
24,690 税込27,159
5日以内出荷

両口ハンマー モノタロウ 動画あり
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 硬度HRC44~50
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特別に高い打撃力のショックレススレッジハンマーは、関節部の負担を軽減し低騒音です。高い耐久性、交換可能、破片の飛散なし、特殊なナイロン製の平面インサート。ロボット溶接によるハンマーヘッド部とハンドル保護スリーブ。繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状。径80mm(質量 3,600g)、径100mm(質量 5,000g)および 径100mm(質量 6,500g)が揃っています。
材質【ハンドル】ヒッコリー【インサート】ナイロン:白、平面、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,900 税込44,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、スレッジハンマーもあります。ソフトメタル製インサートは、従来の鉛製ハンマーの置き換えになります。
材質【ハンドル】グラスファイバー製(ゴム・グリップ付)【インサート】ソフトメタル:シルバー、硬、耐熱性、【ハウジング】強化可鍛鋳鉄:黒 質量(g)4290 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.36MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
38,900 税込42,790
5日以内出荷

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート/ ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3022.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)2920 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.18MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
18,900 税込20,790
5日以内出荷

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐摩耗性、零下でも割れない、耐油性)の組合せです。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3028.282)。ハルダーのトップセラー。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)2930 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
22,900 税込25,190
5日以内出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)300 質量(kg)約1.1 ブラック 規格0.9kg 頭径(Φmm)37 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3027.282)。D60mmの仕様は、アルミニウム製ハウジングもご利用いただけます(品番 3127.260)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)2820 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(1.03MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
22,900 税込25,190
5日以内出荷