両口ハンマー :「無反動ハンマー」の検索結果
「全長(mm)」から絞り込む
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守
材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性
長さ(mm)35
幅(mm)45
質量(g)1000
アズワン品番65-1949-89
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)320
適合ヘッドEA570AC-32、EA570AE-32
ヘッド径(Φmm)32
アズワン品番64-2228-70
全質量(g)547
1丁
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)290
適合ヘッドEA570AC-27、EA570AE-27
ヘッド径(Φmm)27
アズワン品番64-2228-69
全質量(g)359
1丁
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)270
適合ヘッドEA570AC-22、EA570AE-22
ヘッド径(Φmm)22
アズワン品番64-2228-68
全質量(g)259
1丁
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)355
適合ヘッドEA570AC-40、EA570AE-40
ヘッド径(Φmm)40
アズワン品番64-2228-72
全質量(g)824
1丁
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)330
適合ヘッドEA570AC-35、EA570AE-35
ヘッド径(Φmm)35
アズワン品番64-2228-71
全質量(g)646
1丁
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)385
適合ヘッドEA570AC-50、EA570AE-50
ヘッド径(Φmm)50
アズワン品番64-2228-73
全質量(g)1298
1丁
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
RS Pro ソフトフェイスデッドブローハンマーは、交換可能な面を備えています. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、ダイキャストアルミ合金製で、交換可能なねじ込み式ナイロン製フェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 このソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃を吸収するゴム製グリップを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 このヘッドは、細かい金属ショットを含む密閉キャビティを備え、ハンマーが前方に加速すると、キャビティ背面に移動します。衝撃時にショットが前方に移動し、衝撃を受けながらも衝撃を受けずに、リバウンドを防止します。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 732-599 732-599 は 1.5 ポンドのハンマーのナイロン製交換面です ; 732-606 732-606 は、 1.5 ポンドのハンマー用のポリウレタン製交換面です ; 600-802 600-802 は、 2lb ハンマーのナイロン製交換面です ; 600-818 600-818 は、 2lb ハンマーのポリウレタン製交換面です ; 732-628 732-628 は、 2.75 lb ハンマーのナイロン交換面です ; 732-634 732-634 は、 2.75 lb ハンマーのポリウレタン製交換面です 特長と利点 無反動ハンマーはリバウンドを低減する アルミ合金とゴム製 衝撃吸収ゴムハンドルが快適 交換可能な面 用途 デッドブローハンマーは、材料や作業者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様重さ = 1.9kg交換可能なフェイス = なしヘッド材質 = アルミニウム合金フェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = コーティングアルミダイキャスト合金ヘッド径 = 63.0mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
両口ハンマー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。