「使用電池」から絞り込む

専用充電池(1)
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター
寸法(mm)188×108×110(H)
質量(kg)1.12
色イエロー
材質(本体)ナイロン樹脂
品名VULCAN
使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
照射モード強/弱
充電時間(時間)9
耐衝撃性2m
アズワン品番64-7915-17
明るさ(Lm)強/1200、弱/350
防水保護等級IPX7(水深1m)
照射距離(m)強/548、弱/296
電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯
連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16
防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
1個
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。