防爆型ライト :「LED ライト」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単1
単1(1)
専用充電池
専用充電池(1)
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター 寸法(mm)188×108×110(H) 質量(kg)1.12 イエロー 材質(本体)ナイロン樹脂 品名VULCAN 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 照射モード強/弱 充電時間(時間)9 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-17 明るさ(Lm)強/1200、弱/350 防水保護等級IPX7(水深1m) 照射距離(m)強/548、弱/296 電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯 連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16 防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
1個
61,400 税込67,540
翌日出荷

ガラスを保護する前面ガード付 肩かけベルト付 耐圧防爆構造(d2G5基準合格品) アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング 充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。 直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。
使用電池単1電池×3本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆 エスコ品番EA758HA-32 寸法(mm)133×179×150 質量(kg)1.45 光源LED 連続点灯時間72時間 明るさ(Lm)45
1個
52,400 税込57,640
翌日出荷