2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
EA758HA-32 [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型) エスコ[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)エスコ
52,400税込57,640
1個
翌日出荷
ガラスを保護する前面ガード付 肩かけベルト付 耐圧防爆構造(d2G5基準合格品) アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング 充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。 直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。
使用電池単1電池×3本(別売)電球の種類LED特殊用途防爆エスコ品番EA758HA-32寸法(mm)133×179×150質量(kg)1.45光源LED連続点灯時間72時間明るさ(Lm)45
EA758SB-61 フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758SBシリーズエスコ
61,400税込67,540
1個
翌日出荷
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-17明るさ(Lm)強/1200、弱/350関連資料取扱説明書(日本語)(0.51MB)防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4