防爆型ライト :「LED 強力ライト」の検索結果
関連キーワード
「使用電池」から絞り込む

専用充電池(2)
EXC7Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3つのレンズを搭載した強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長240 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下135度回転するため、照射方向を調整して照明をさらに最適化することも簡単です。バッテリーと充電レベルインジケーターを備えた強力な内蔵バッテリーのおかげで、長時間の使用も問題ありません。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップ
トラスコ品番685-4246
材質ポリカーボネート
全長(mm)187
色黒
電源専用充電池
保護等級IP68
充電時間(時間)約7.5
明るさ(Lm)(コンビネーション)400/(ワイド)120/(スポット)320
照射距離(m)240
点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)7/(ワイド)40/(スポット)8
最大点灯時間約40時間
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
EXC6Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3段階に調整可能な強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長180 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下に回転し、道を照らしたり周囲の目を眩ませないようにするのに最適な照明を提供します。強力な長寿命バッテリーで長く使い続けることのできる製品です。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップ
トラスコ品番685-4247
材質ポリカーボネート
全長(mm)138
色黒
電源専用充電池
保護等級IP68
充電時間(時間)約3.5
明るさ(Lm)(コンビネーション)300/(ワイド)120/(スポット)180
照射距離(m)180
点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4
最大点灯時間約10時間
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。