冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「除湿器 業務用」の検索結果
70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です)
除湿面積:
95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。
用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。
仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%)
質量(kg)40
外形寸法(mm)465×505×739
電源(V)100
タンク容量(L)7
電源コード(m)1.5
騒音値(dB)61.5
電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9
冷媒R410A
冷媒封入量(g)480
除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4
除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。
消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
1台
¥89,900
税込¥98,890
翌日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。