絞り込み
ブランド
  • アースブロー
  • スーパー工業(24)
  • 日動工業(19)
  • 静岡製機(14)
  • 日立(12)
  • ナカトミ(11)
  • コロナ(10)
  • 結一産業(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 後藤(7)
  • アメフレック(6)
  • 象印マホービン(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • J&S(5)
  • エスコ(4)
  • エスケイジャパン(4)
  • オーム電機(3)
  • 三和製作所(3)
  • CCP(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型冷風機 嵐 アースブロー大型冷風機 嵐アースブロー
649,800税込714,780
1台
10日以内出荷
気化熱を利用した大型冷風機です。『嵐』の特徴は100Vに加え、雷神よりも更にコンパクト化に実現した機種です。冷媒ガスを使用しない冷却でCO[[下2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。風量は10段階まで調節が可能です。UVライトが本体を巡回する水を殺菌し、カビや雑菌を抑えます。ECモーター採用です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品給水用ニップル、専用リモコン適合風量調節:10段階トラスコ品番360-3095幅(mm)1276高さ(mm)1650奥行(mm)770電源(V)単相100タンク容量(L)215コード長さ(m)電源:4風速(m/s)7.9水タンク容量(L)215本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1650×1276×770空気流量(m3/min)16900冷却能力165径(mm)ファン:860消費電力(kW)(50/60Hz)0.75標準消費電力料金(50Hz)23円/h標準消費電力料金(60Hz)23円/h
ARK(アーク) アースブローARK(アーク)アースブロー
579,800税込637,780
1個
10日以内出荷
本体は軽量であり、ご使用場所を選びません。家庭用コンセント100Vと水道があれば、どこでも使用可能です。左右オートルーバー機能があり、ダイレクトに冷却したいところへ風を送ることができます。ビギナーズモデルですが、UVライト(水質浄化)も搭載されています。
用途工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品リモコン幅(mm)1125高さ(mm)1710奥行(mm)680電源(V)単相100コード長さ(m)電源:3風速(m/s)9.8水タンク容量(L)120空気流量(m3/min)19200冷却能力160消費電力(kW)(50/60Hz)0.75標準消費電力料金(50Hz)23円/h標準消費電力料金(60Hz)23円/h
大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)アースブロー
809,800税込890,780
1台
7日以内出荷
気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。仕様420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h))トラスコ品番235-8964材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)86高さ(mm)1330奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.3
大型気化式冷風機 移動式ダクトクーラー アースブロー大型気化式冷風機 移動式ダクトクーラーアースブロー
899,000税込988,900
1台
7日以内出荷
気化熱を利用した冷風機です。 風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。 場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))付属品キャスター付架台トラスコ品番246-0189材質本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック幅(mm)1120質量(kg)90高さ(mm)1845奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)アースブロー
539,800税込593,780
1台
7日以内出荷
気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))トラスコ品番246-0191材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)50高さ(mm)911奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER アースブロー気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLERアースブロー
1,190,000税込1,309,000
1台
14日以内出荷
気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。電源(V)三相200電源コード(m)2.5フィルター冷却:特殊バージンパルプ水タンク容量(L)20外装PE

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら