冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「洗濯 物 室内 干し」の検索結果
関連キーワード
3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)11.5
消費電力(W)720
電源AC100V(50/60Hz共用)
タンク容量(L)約3.5
コード長さ(m)約2
使用温度(℃)0~40
サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H)
タイマー時間
首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動)
除湿能力(L/日)8.0
切タイマー2・4・8(時間)
除湿機能デシカント式
1台
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。