冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「コンプレッサー用 エアホース」の検索結果
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g)8300
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)
乾燥時間(分)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430
安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能
電源コード(m)2
電源(AC V)100
水タンク容量(L)約2.5(自動停止)
運転モード弱・強・おまかせ
除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)
除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)
切タイマー2/4/6時間
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。