冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「冷風扇 ミスト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品電源ケーブル、予備アイスボックス
色ホワイト
容量(mL)トレイ:200
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
1台
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
【ポータブルミスト冷風扇】。F05は、ミスト機能を搭載したポータブルスポットクーラーです。コンパクトなサイズで持ち運びも便利なので、自宅や寝室、オフィス、アウトドアでの使用に最適です。【ミスト機能を搭載】。F05は、150mlのタンクに水を入れることでミストを発生させることができます。涼しく心地よい風とミストで、熱中症対策や暑さ対策に効果的です。氷水を入れれば更なる冷却効果を得られます。【風向きコントロール】。上下に風向きを調整できるので、自分の好みや使い方に合わせて風の向きを調節できます。【USB-C充電】。USB-Cポートを使用して充電できるので、付属のケーブルや手持ちの充電器から充電でき手軽に電源を確保できます。【3つの風速が選択可能】。3つの風速モードがあり、自分に合った風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品USBケーブル
入力電圧(V)DC5/1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132x104x157
タンク容量(mL)150
FC-6602Aはキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。【ミスト冷風扇】。FC-6602Aは、ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。ポータブルでどこへでも持ち運べる為、自宅、寝室、オフィス、アウトドアなど、さまざまな場面でご使用いただけます。【風向きコントロール】。風向きを自由に調整できるので、お好みの風の向きに合わせて使用できます。【USB-C充電】。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。【3つの風速が選択可能】。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120x125x157
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。