冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「押しボタン エア」の検索結果
関連キーワード
ひんやり心地よい冷風をいつでもお気軽に!。ミストも水フィルターも使わない、湿気を出さない省エネ冷風機。バッテリー内蔵で屋外でも車内でも使用可能になりました。屋内でも電源の取り難いキッチンやトイレ、脱衣所で使用出来ます。凍ったペットボトルを入れて水で浸すと-7度に冷やされた冷風がでます。お湯を入れればエコな温風機に!。就寝中に最適な最も静かなSLEEPモードを含め4段階で風量が調整可能です。一度の充電で約8時間使用が可能です。(※充電時間2時間は5V2Aの電源で充電した場合。Type-C充電になります。USB電源アダプターは付属していません。)。【使用方法】。1.凍らせた500mlの丸型のペットボトル、または氷と水を入れます。2.上蓋をしめます。3.LEDボタンを押して風速を調整します
寸法(mm)350×134
質量(kg)2.7
冷却方式ヒートシンク
バッテリー容量(mAh)5000
充電方式USB Type-C
タイマー自動電源オフ5時間後
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。