3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。 インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。 高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。 簡単に施工できます。 水道直結仕様です。 豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。 幅(mm)605 高さ(mm)780 タイプ50/60Hz 奥行(mm)420 電源コード(m)5 水タンク容量(L)10
1台
599,000 税込658,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なオプションパーツで様々な現場に対応します。簡単に施工できます。
幅(mm)420 高さ(mm)780 タイプ50/60Hz 出力(kW)0.75 奥行(mm)605 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 コード208-5649 水タンク容量(L)10 電源コード5m 噴霧量(L/min)0.8~3.3 アズワン品番64-8681-93
1台
673,288 税込740,617
12日以内出荷

豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。簡単に施工できます。
幅(mm)420 接続口径(吸)3/4(吐)3/8 高さ(mm)780 タイプ50/60Hz 奥行(mm)605 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 起動形式インバータ 圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70) 水タンク容量(L)10 電源コード5m
1台
753,438 税込828,782
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります