1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー工業ミスト発生機
工事現場などの熱中症対策に活躍します。 独自の大型遠心プレートで細かいミストを発生します。 整流板付大型ファンにより最大11mまで噴霧可能です。 ノズルがないので目詰まりしません。 遠心分離式ミストファン型 自動首振機能
用途アスファルト敷設現場での暑さ対策に。 物流倉庫での暑さ対策に。 製造工場での暑さ対策に。 作業員の暑さ対策に。 スポーツ観戦者の暑さ対策に。 スポーツ選手、関係者の暑さ対策に。 仕様遠心分離式ミストファン型 トラスコ品番542-7770 質量(kg)54 電源(単相/V)100 消費電力(W)(50/60Hz)350/520 首振角度(°)60 機能自動首振機能、風量調節(3段階) ファン外径(Φmm)580 水タンク容量(L)56(水道直結可) 風量調整3段式(強・中・弱) 噴霧量(mL/min)0~167 出力(50/60Hz)(W)ミストユニット140/210、水中ポンプ26、ファンモーター190/210 首折れ上向き10°、下向き5° 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×675×1760
1台
179,000 税込196,900
3日以内出荷

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります