冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「冷暖房・換気・空調設備」の検索結果
商品豆知識
質量(kg)室内機:7.0、室外機:20.5
長さ(m)配管:12(チャージレス10)
電源単相100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室内機:260×798×167、室外機:533×666(+配管カバー部71)×249
寸法(m)高低差:10
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2
消費電力(W)(50/60Hz)595/720
取付幅(mm)780
期間消費電力量(kWh)367/429
適用畳数50Hz:6~8畳(9~14m2)、60Hz:6~9畳(10~15m2)
1台
¥56,900
税込¥62,590
翌々日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。