冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「工場用換気扇」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に
噴霧量(L/h)30
消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094
電源(V)単相100
電源コード(m)3.2
質量(kg)90
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290
風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648
羽根寸法(cm)100
1台
¥709,000
税込¥779,900
翌々日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。