冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「粉塵対策」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴霧量(L/h)0~60 消費電力(W)264 電源(V)単相100 質量(kg)10 タイプ大噴射タイプ 風量(m3/min)18 騒音値(dB)72 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

据付工事不要です。タンク容量48L。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策、粉塵対策、加湿に最適です。遠心式なので目詰まりしないです。メンテナンスフリーです。バルブで水量調整可能です。3段階風量切り替え可能です。自動首振り機能付きです(左右約70度)。水道直結可能です。
質量(kg)26 消費電力(W)180 電源単相100V タンク容量(L)48 風量(m3/min)96 周波数50/60Hz 騒音値(dB)58 風量調整強・中・弱 首振り自動首振り左右約70度 噴霧量(L/h)0~8
1台
121,980 税込134,178
翌々日出荷

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング