冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「エアコン ファン 掃除」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気 仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付 質量(kg)183 電源(V)単相100 消費電力(W)750 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952 安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護 連続使用時間(時間)3.6 最大風量(m3/min)400 ファン外径(Φmm)700 使用周囲温度(℃)5~45 有効貯水量(L)80 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風向左右・上下各オートスイング、風量可変 運転音(dB)(A)最大:73 アズワン品番64-9333-09 水蒸発量(L/h)22.4 冷房能力(kW)15 切タイマー1~8時間(1時間毎)
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります