冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「上下 移動」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風!
1年中快適に使える温冷風扇
夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。
水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。
ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。
チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。
水タンクに入れて使える保冷剤つき
移動に便利なキャスターつき
左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる
付属品リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50
幅(cm)29
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)8
保証期間1年
高さ(cm)74
奥行き(cm)33
1台
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷
・A4サイズのコンパクトサイズで除湿能力10Lのパワフルな風量。
・上下自動スイングで設置場所に応じて風を送る。
・360℃キャスターで移動も楽々。
A4コンパクトサイズで360℃キャスターで移動と設置が楽々。255m³/hのパワフル風量と上下自動スイングで洗濯物を2kgを約120分で乾かし生乾き臭を抑制。部屋干しも気にならならず時間短縮。
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13.4
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
容量(L)水タンク:(約)2.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325
温度(℃)使用可能:3~35
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5
モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ)
除湿方式コンプレッサー式
除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。