冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「衣類」の検索結果
関連キーワード
気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式
乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。
高い除湿能力
1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。
生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥
風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。
どんな空間にもなじむシンプルなデザイン
シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。
質量(kg)8.9
色白
タイプデシカント式
消費電力(W)約620
タンク容量(L)2
風量3段階(1~3)
スイング(振り)上下自動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×21.2×55.3
モード自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能)
使用可能面積木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳
エラーチェック(自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知
除湿能力(L/日)7.6
切タイマー1~8時間/1時間毎
1個
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
・A4サイズのコンパクトサイズで除湿能力10Lのパワフルな風量。
・上下自動スイングで設置場所に応じて風を送る。
・360℃キャスターで移動も楽々。
A4コンパクトサイズで360℃キャスターで移動と設置が楽々。255m³/hのパワフル風量と上下自動スイングで洗濯物を2kgを約120分で乾かし生乾き臭を抑制。部屋干しも気にならならず時間短縮。
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13.4
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
容量(L)水タンク:(約)2.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325
温度(℃)使用可能:3~35
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5
モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ)
除湿方式コンプレッサー式
除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。