冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「タンク 給水 ホース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3 電流(A)0.35 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)23 タンク容量(L)25(満タン) 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5 保証期間1年 電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5 ノズル数6個 運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止フロート付きです。タンクは25Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブセットの取り付けは簡単なマグネット式です。
質量(kg)ファン本体:約10.5/ミストタンクキット:約8.3 電流(A)1.36/1.52(強) 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)111/137(強) タンク容量(L)25(満タン) コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5.0 風量(m3/min)172/186(強) 対応PL保険:加入 寸法(cm)ファン本体:幅112×奥行95×高さ148.5~170/ミストタンクキット:幅40×奥行44×高さ58.5 騒音値(dB)69/72 首振角度(°)約80 風速(m/min)231/239(強) 保証期間1年 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5 ファン45cm4枚(アルミ) 運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります