2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強)
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50Lのタンク採用、約4時間の連続噴霧可能です。送風のみの運転も可能。左右自動首振り機能付
用途粉じん・加湿・熱中対策に。 質量(kg)31 電源(V)100 ハネ径(cm)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×1000×1395~1605 首振あり 電源コード(m)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)110/136 標準持続時間(h)ミスト:約4 水タンク容量(L)50 風量調整3段階 噴霧量(L/min)0.19
1台
85,980 税込94,578
欠品中

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります