1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3 電流(A)0.35 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)23 タンク容量(L)25(満タン) 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5 保証期間1年 電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5 ノズル数6個 運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります