冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「vctf0.75 5芯」の検索結果
関連キーワード
お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3
電流(A)0.35
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)23
タンク容量(L)25(満タン)
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5
保証期間1年
電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m
噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5
ノズル数6個
運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。