冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「小型 エアコン」の検索結果
関連キーワード
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
給水方式タンク貯水式
風向上下120度(手動)/左右45度(自動)
ケーブル長(m)5
ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
オゾン発生量(mg/h)9.3
入力プラグポッキンプラグ
使用環境温度(℃)10~50
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。