冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「除湿器 業務用」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル
湿気の問題をパワフルに解決!
「ドライチェンジャー」 ポータブル除湿機 結露防止&空調機負荷を軽減
安定した除湿力をもつ「ドライチェンジャー」は
手軽でローコストな湿気対策として最適な、業務用ポータブルタイプの除湿機です。
用途1.乾燥工程が必要な製造現場の補助として
2. 商品や原料、保管物の品質保持として
3. 結露やカビ防止対策として
4.湿気が多い場所、多い時期に
5.作業場や保管庫、倉庫、工場の除湿
質量(kg)41
出力(W)【圧縮機】500
使用温度範囲(℃)15~38
電源単相100V 50/60Hz
タンク容量(L)約5.0(約4.0Lで満水停止時)
電源コード(m)約1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×630(キャスター含む)
消費電力(W)(50/60Hz)670/750
電流(A)(50/60Hz)6.8/7.5
冷媒R407c
風量(m3/h)(50/60Hz)6.14 (平均風速: 吸込1.85m/s 吹出1.33m/s) /7.30(平均風速: 吸込2.22m/s 吹出1.58m/s
除湿能力(L/日)32L/日(30℃ 90%RH 60Hz の場合)
1台
¥199,000
税込¥218,900
翌々日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。