22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HQM-FC01 冷風扇 スポットクーラー CRECOTE 動画あり
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品電源ケーブル、予備アイスボックス ホワイト 容量(mL)トレイ:200 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
1台
6,990 税込7,689
欠品中

ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇。取り外し可能なキャスター付き台座。切タイマー(1/2/4時間)、風量切り替え3段階、外せる水タンク、着脱式フィルター、キャスター付き、オートルーバースイング機能搭載
用途熱中症対策、送風に。タワーファン スリムファン 切タイマー スポットクーラー 涼風 冷風 送風 シンプル おしゃれ 換気 移動式クーラー 質量(kg)4.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)32/35 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年間 水タンク容量(L)約2.5(有効水量1.9) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×26×74.5 操作方法リモコン、本体マイコンスイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/約1.1円 切タイマー1/2/4時間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ミスト 冷風扇 ポータブル CRECOTE 動画あり
【ポータブルミスト冷風扇】。F05は、ミスト機能を搭載したポータブルスポットクーラーです。コンパクトなサイズで持ち運びも便利なので、自宅や寝室、オフィス、アウトドアでの使用に最適です。【ミスト機能を搭載】。F05は、150mlのタンクに水を入れることでミストを発生させることができます。涼しく心地よい風とミストで、熱中症対策や暑さ対策に効果的です。氷水を入れれば更なる冷却効果を得られます。【風向きコントロール】。上下に風向きを調整できるので、自分の好みや使い方に合わせて風の向きを調節できます。【USB-C充電】。USB-Cポートを使用して充電できるので、付属のケーブルや手持ちの充電器から充電でき手軽に電源を確保できます。【3つの風速が選択可能】。3つの風速モードがあり、自分に合った風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品USBケーブル 入力電圧(V)DC5/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132x104x157 タンク容量(mL)150
1台
4,490 税込4,939
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。切タイマー(1-8時間)、左右首振り、外せる水タンク、風量切り替え5段階、リモコン付き(フルリモコン)
用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー 仕様左右首振り 質量(kg)5.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)35/42 風量5段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103 1時間あたりの電気代目安(円)約1.1円/約1.3円 切タイマー1~8時間
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。
用途リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。風量:24段階で調整可能。コンパクト:薄型スリムデザイン。タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。切りタイマー:設定可能時間1~12時間で予約可能。スイング機能:風向きを変えることができます。保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。 セット内容本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書) 質量(kg)3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 タンク容量(L)5 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×640 運転音(dB)最大:55 風量調整24段階 最大風量(m3/h)280
1台
11,990 税込13,189
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。
付属品USBケーブル タンク容量(L)約0.7 本体質量(kg)約1.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216 風量調整3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ミスト 冷風扇 ポータブル スポットクーラー CRECOTE 動画あり
FC-6602Aはキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。【ミスト冷風扇】。FC-6602Aは、ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。ポータブルでどこへでも持ち運べる為、自宅、寝室、オフィス、アウトドアなど、さまざまな場面でご使用いただけます。【風向きコントロール】。風向きを自由に調整できるので、お好みの風の向きに合わせて使用できます。【USB-C充電】。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。【3つの風速が選択可能】。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120x125x157
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。 電源(V)単相100 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風量調整3 風向上下手動・左右オートスイング
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。 材質本体SUS304、HL製 質量(kg)118 電源(V)単相100 風量(m3/min)230 電源コード(m)4 連続使用時間(時間)8(タンク貯水使用時) 風量3段切替(強・中・弱) ファン外径(Φmm)700 有効貯水量(L)145 給水方式自動給水・タンク貯水兼用 運転音(dB)(A)74 冷房能力(kW)20
1台
749,800 税込824,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 パワフル気流の大型モデルです。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])580(無段変速) 消費電力(W)1600 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】42 羽根枚数6 モーター2HP F10P 騒音値(dB)50~80(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】20 風量(m3/h)30000 貯水容量(L)180 標準使用水量(L)室内:18/室外:30
1台
1,379,000 税込1,516,900
10日以内出荷

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])1400(無段変速) 消費電力(W)450 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】18 羽根枚数3 モーター1/3HP F4P 騒音値(dB)20~50(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】8 風量(m3/h)14000 貯水容量(L)60 標準使用水量(L)室内:15/室外:20
1台
429,000 税込471,900
10日以内出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg)36 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m)5 タンク容量(L)65 定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380 風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15 給水方式タンク貯水式 風量調整三段階切替式(強・中・弱) ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番65-1856-79 冷却面積50~60m2 羽根径(Φmm)520 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 ワイド気流で素早く冷却します。左右に動くオートフラップ機能搭載。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m])1100(無段変速) 消費電力(W)900 スイッチ安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch)【羽根】30 羽根枚数7 モーター1.0HP F6P 騒音値(dB)30~70(吹出口から7m付近) 材質(表面)FRP 有効距離(m)【送風】15 風量(m3/h)20000 貯水容量(L)170 標準使用水量(L)室内:18/室外:30
1台
1,120,000 税込1,232,000
10日以内出荷

1本ほか
61 税込67
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
61 税込67
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

エスケイジャパン冷風扇(液晶マイコン式)
押しやすいマイコン式ボタン 全ての操作が出来るフルリモコン付き 水位センサー付きで水切れお知らせ 便利なオフタイマー機能付き(最大8h) いつも爽やか、洗えるフィルター採用 上下手動、左右自動ルーバー付き 移動もらくらくキャスター付き 冷却タンク(1個)付き 水が腐りにくい循環式 組み立て不要
質量(kg)5.5 消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×295×785 機能風量調節、OFFタイマー、リモコン付
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302908 質量(kg)38 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)36 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223 風向上下手動可変 消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302909 質量(kg)74 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565 風向上下・左右各40°オートスイング 消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
1台
289,800 税込318,780
欠品中

アメフレックHP24BX用冷却パッド
気化式冷風機ハイラン「HP24BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド中4枚)です。
素材セルロース
1セット
22,900 税込25,190
翌々日出荷

アメフレックHP36BX用冷却パッド
気化式冷風機ハイラン「HP36BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド大2枚小1枚)です。
素材セルロース
1セット
45,900 税込50,490
翌々日出荷

和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。
付属品保冷剤パック2個、リモコン 消費電力(W)50/57(50Hz/60Hz) タンク容量(L)3.2 本体質量(kg)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 風量調整3段階切替 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
9,590 税込10,549
当日出荷

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります