冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「粉塵対策」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
噴霧量(L/h)0~60
消費電力(W)264
電源(V)単相100
質量(kg)10
タイプ大噴射タイプ
風量(m3/min)18
騒音値(dB)72
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。
仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF
付属品ホースジョイント、ホースクランプ
トラスコ品番677-4958
幅(mm)380
高さ(mm)260
出力(kW)1.3
奥行(mm)270
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
コード長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)580
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)
噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
1台
¥132,980
税込¥146,278
当日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。