冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「粉塵対策」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
噴霧量(L/h)0~60
消費電力(W)264
電源(V)単相100
質量(kg)10
タイプ大噴射タイプ
風量(m3/min)18
騒音値(dB)72
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!。ミストが出る大型工場扇です。
用途現場の粉塵対策や、イベントやスポーツなどの熱中症対策に
仕様屋内用
付属品自動給水ジョイント×1
適合風力:15段階切替式
材質羽根:PA(ポリアミド)/本体:PP(ポリプロピレン)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合電線(mm2)VCTF 1.252×3心
首振角度(°)左:15/右:15
電線長さ(m)5
機能スイング動作:左右自動(左右30度)
入力プラグポッキンプラグ
適合ジョイント自動給水:タンクの給水を自動でストップ
使用環境温度(℃)0~45
給水方式タンク貯水式
使用環境湿度(%)0~90
入力電圧範囲(V)AC90~120
関連資料(1.15MB)
グリーンマーク認定
据付工事不要です。タンク容量48L。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策、粉塵対策、加湿に最適です。遠心式なので目詰まりしないです。メンテナンスフリーです。バルブで水量調整可能です。3段階風量切り替え可能です。自動首振り機能付きです(左右約70度)。水道直結可能です。
質量(kg)26
消費電力(W)180
電源単相100V
タンク容量(L)48
風量(m3/min)96
周波数50/60Hz
騒音値(dB)58
風量調整強・中・弱
首振り自動首振り左右約70度
噴霧量(L/h)0~8
1台
¥121,980
税込¥134,178
取扱い終了
100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。
仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF
付属品ホースジョイント、ホースクランプ
トラスコ品番677-4958
幅(mm)380
高さ(mm)260
出力(kW)1.3
奥行(mm)270
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
コード長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)580
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)
噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
1台
¥132,980
税込¥146,278
翌日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。