33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」 質量(kg)約24 消費電力(W)1240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680 メーカーパナソニック
1個
74,500 税込81,950
当日出荷

温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12 材質ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂 質量(g)3500 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×257×342 モード衣類乾燥3段階、送風3段階 タイマー2.4.8時間
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 2L/日
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)5300 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464 電源(AC V)100(50/60Hz) 水タンク容量(L)2.0 除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz) 除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
1台
18,900 税込20,790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)8500 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657 水タンク容量(L)約2.5 除湿能力(L/日)5.8 除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様床置き用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×442(D)×402(H)mm
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)11500 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 水タンク容量(L)約3.5 風量調整サーキュレーター:弱・中・強 モード除湿切替:弱・中・強 首振り50°/70°/90° 除湿能力(L/日)8.0 除湿面積木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2) 切タイマー2/4/8時間
1台
30,900 税込33,990
3日以内出荷

1セット(60枚)
1,990 税込2,189
当日出荷

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)590 コード長さ(m)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640 製品質量(g)7800 水タンク容量(L)約2.5 除湿能力(L/日)5 除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2) 切タイマー2/4/8時間
1台
24,900 税込27,390
3日以内出荷

1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
ホワイト 質量(g)14000 タイプコンプレッサー式 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300 タンク容量(L)約4.0で自動停止 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618 消費電力(W)(50/60Hz)265/300 運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾 除湿能力(L/日)12
1台
26,900 税込29,590
3日以内出荷

キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 機能チャイルドロック機能、減光機能 保証期間1年 水タンク容量(L)約4.5 風量調整2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【ほぼA4サイズの設置面積】。シロカ、コンパクトさと除湿能力の高さを両立させた「衣類乾燥除湿機」を発売。1. コンパクトさと除湿能力の高さを両立。2. 全方向キャスターで移動もらくらく。3. パワフル風量とオートルーバーですばやい衣類乾燥。4. 便利な湿度表示&湿度お知らせランプ。5. 別売の排水ホースで連続排水も
セット内容本体、取扱説明書(保証書) 質量(kg)13.4 ホワイト 周波数(Hz)50/60 容量(L)水タンク:(約)2.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325 温度(℃)使用可能:3~35 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5 モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ) 除湿方式コンプレッサー式 除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに タンク容量(L)4.5 タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約5~40 モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー1-9時間 保証期間1年
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式 乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。 高い除湿能力 1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。 生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥 風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。 どんな空間にもなじむシンプルなデザイン シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。
質量(kg)8.9 タイプデシカント式 消費電力(W)約620 タンク容量(L)2 風量3段階(1~3) スイング(振り)上下自動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×21.2×55.3 モード自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能) 使用可能面積木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳 エラーチェック(自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知 除湿能力(L/日)7.6 切タイマー1~8時間/1時間毎
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷

衣類乾燥時間約91分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約84%短縮)。静音なので夜の部屋干しにも使用できます。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー付き。止め忘れ防止12時間オートオフ機能付き。排水しやすい大容量タンク。
質量(kg)8.5 容量(L)タンク:2.5 消費電力(W)590 能力除湿:5.0L/日 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×247×657 首振角度(°)左右自動:50・70・90 上下手動:水平~垂直10段階 適合床面積木造:12 (7畳) プレハブ:18 (11畳) 鉄筋:24 (15畳) タイマー2・4・8 (時間)
1台(1台)
32,500 税込35,750
翌々日出荷

3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)11.5 消費電力(W)720 電源AC100V(50/60Hz共用) タンク容量(L)約3.5 コード長さ(m)約2 使用温度(℃)0~40 サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H) タイマー時間 首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動) 除湿能力(L/日)8.0 切タイマー2・4・8(時間) 除湿機能デシカント式
1台
41,400 税込45,540
翌日出荷

梅雨・夏に強いコンプレッサー方式。狭いスペースでの部屋干しにチャイルドロック付き。プラズマクラスター7000
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 仕様スイングルーバー手動 質量(kg)9.6 ホワイト タンク容量(L)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥、除湿)175/190 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30.3×20.3×52.4 タイマー切タイマー(2/4/6時間) 除湿能力(L/日)6.3/7.1 除湿面積木造住宅~コンクリート住宅 50Hz 8~16畳(13~26m2)/60Hz 9~18畳(15~30m2) 乾燥時間【衣類(2kg)】約167分
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥。サーキュレーター連動運転。赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ。サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク。抗菌、防カビ仕様の熱交換器。3.6Lタンクで約11時間連続運転OK。サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍。コンプレッサー式。ヒーター温風乾燥タイプ。DC送風モーター。サーキュレーター適応畳数:20畳
用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止 質量(kg)12 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6 適用畳数サーキュレーター:20
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。 除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz) タンク容量(L)5.8 除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz) ブラック 消費電力(W)205/215 (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60 電源(V)AC100(50/60Hz) 運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強) 切タイマー1/2/6時間 保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
1台
43,900 税込48,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般家庭向け除湿機最大クラスの除湿能力30L/日のコンプレッサー式除湿機。モード切替:除湿・送風・乾燥の3モード搭載。スイングルーバーで自動で上下(30-80度)に動きます。ルーバーは手動で固定する事も可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます(除湿運転時)。連続排水対応:付属の排水口アダプターと排水ホースを取り付けることで可能。チャイルドロック搭載。移動に楽なキャスター付き
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 質量(kg)20.1 電源AC100V(50Hz/60Hz) 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)535/610 風量2段階 保証期間1年 水タンク容量(L)7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.3×29.8×61.9 タイマー【入/切】1-8時間 除湿能力(L/日)27/30 除湿面積(集合住宅)68/76畳、(プレハブ)52/58畳、(木造)34/38畳
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1.便利なハンドル付で持ち運びやすい軽量&コンパクト2.約160°スイング送風大開口ルーバー搭載3.ナノイーで部屋干し衣類を除菌★1、部屋干し臭を抑制(※【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※)★1:約6畳空間での約7時間後の効果です。(※【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制第10098570001-01号※)
質量(kg)6 マットグレー タイプデシカント方式(ゼオライト方式) タンク容量(L)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178(+脚部12)×357×459 消費電力(W)(50/60Hz)285 機能衣類乾燥:大開口ルーバー、風向上下自動・風向左右手動、約110cmワイド送風/除湿:カラッとキープモード/清潔:ナノイー/ケア:花粉モード・ニオイモード・サニタリーモード/省エネ乾燥:エコナビ、カラッとセンサー 除湿能力(L/日)50Hz:5.4/60Hz:5.6 除湿面積【木造】50Hz:7畳(12m2)/60Hz:7畳(12m2)【プレハブ】50Hz:11畳(18m2)/60Hz:11畳(18m2)【鉄筋】50Hz:14畳(23m2)/60Hz:14畳(23m2)
1台
52,180 税込57,398
8日以内出荷

1.洗濯物の真下から乾かせる省スペース設計2.コードもすっきりしまえる衣類乾燥も収納もコンパクト3.ナノイーX(4.8兆)で部屋干し衣類を除菌★1、部屋干し臭を抑制(※【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※)★1:約6畳空間での約7時間後の効果です。(※【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】ナノイー放出と衣類乾燥運転(衣類乾燥・音ひかえめモード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制 北生発21_0290_2号。※)
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷

1.便利なハンドル付で持ち運びやすい軽量&コンパクト2.約160°スイング送風大開口ルーバー搭載3.ナノイーで部屋干し衣類を除菌★1、部屋干し臭を抑制(※【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※)★1:約6畳空間での約7時間後の効果です。(※【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制第10098570001-01号※)
1台
52,180 税込57,398
8日以内出荷

確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 質量(kg)6.6 電源AC100V(50Hz/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 風量2段階 表示範囲【湿度】35~81% 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34 タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位) 除湿能力(L/日)3.0/3.8 除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
1台
12,980 税込14,278
欠品中

冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用 セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 シルバー 取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
15,900 税込17,490
3日以内出荷

衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナのどこでもクーラー標準ダクトパネルセット。 ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。 【スピード部屋干し】ランドリールーバーで洗濯物をすばやく乾かすスピード衣類乾燥。 【パワフル冷風】最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風内部乾燥モード搭載。 選べる3つの風向き:ワイド、スポット、スポットリズム 【パワフル除湿】約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。 満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。
用途スポットクーラー・除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 付属品布製排熱ダクト セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 質量(kg)1.3 高さ(mm)820~1330(ダクトパネル取付窓) 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)5.8 保証期間1年 スイング(振り)ワイド/スポット/スポットリズム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60 風量調整【冷風モード】パワフル/標準/弱、【送風モード】強/弱 モード衣類乾燥/除湿 除湿能力(L/日)9/10(50/60Hz) 除湿面積[50Hz]プレハブおもに17畳、木造11~鉄筋23畳[60Hz]プレハブおもに19畳、木造13~鉄筋25畳(目安) 切タイマー1/2/6時間
1セット
56,900 税込62,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿(標準・節約)。プチルーバー(手動)。満水メロディー。3.5Lビッグタンク。カンタン操作パネル。2・4・8時間「切」タイマー付。クリアフィンコート
質量(kg)7.9 スカイブルー 容量(L)(排水タンク)約3.5で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ515・幅220・奥行330 電源コード(m)1.8 フィルターウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180 機能風向ルーバー (プチルーバー:手動)、内部乾燥 運転音(dB)除湿時:-、衣類乾燥時:38/36(50/60Hz) 電気代の目安除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h、除湿効率:21.3/21.3円/L (50/60Hz) 室温効果使用可能:約1~40 運転モード除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風 タイマー切 2・4・8 除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz) 除湿面積プレハブおもに11畳(18m2)・木造7~鉄筋14畳(12~23m2)/プレハブおもに12畳(20m2)・木造8~鉄筋16畳(13~26m2)
1台
27,800 税込30,580
翌々日出荷

抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量4.5Lタンク。除湿(自動・強・弱・冬モード)。衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。1~9時間「切」タイマー付
質量(kg)12.5 グレイッシュブルー 容量(L)(排水タンク)約4.5で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202 電源コード(m)2 フィルター抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:280/310、衣類乾燥時:580/610 機能風向ルーバー/オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー、内部乾燥、キャスター/横方向、衣類乾燥オートストップ 運転音(dB)除湿時:強 47/47・弱 39/39、衣類乾燥時:標準 50/50 (50/60Hz) タイマー時間切 1~9 電気代の目安除湿時:8.7/9.6円/h、衣類乾燥時:18.0/18.9円/h、除湿効率:13.0/12.8円/L (50/60Hz) 室温効果使用可能:約5~40 運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物) 温湿度表示デジタル表示 除湿能力(L/日)16.0/18.0(50/60Hz) 除湿面積プレハブおもに31畳(51m2)・木造20~鉄筋40畳(33~67m2)、プレハブおもに35畳(57m2)・木造23~鉄筋45畳(38~75m2)
1台
51,800 税込56,980
翌々日出荷

抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量4.5Lタンク。除湿(自動・強・弱・冬モード)。衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。1~9時間「切」タイマー付
質量(kg)12 グレイッシュブルー 容量(L)(排水タンク)約4.5で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202 電源コード(m)2 フィルター抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530 機能風向ルーバー/オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動、内部乾燥、キャスター/横方向、衣類乾燥オートストップ 運転音(dB)除湿時:強 39/39・弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41 (50/60Hz) タイマー時間切 1~9(時間) 電気代の目安除湿時: 6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h、除湿効率:16.1/17.1円/L (50/60Hz) 室温効果使用可能:約5~40 運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物) 温湿度表示デジタル表示 除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz) 除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)
1台
45,800 税込50,380
翌々日出荷

ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。クリアフィンコート
質量(kg)13.5 クールホワイト 容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:270/310、冷風時:300/350 ダクト径(Φmm)長さ950 運転音(dB)衣類乾燥:49/49、除湿:46/46 電気代の目安除湿時:8.4/9.6円/h 室温効果使用可能:約5~35 電源プラグ125V・7A 除湿能力(L/日)12.0/14.0 除湿面積プレハブおもに23畳(38m2)・木造15~鉄筋30畳(25~50m2)/プレハブおもに27畳(44m2)・木造18~鉄筋35畳(29~58m2) 温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-11
1台
46,800 税込51,480
翌々日出荷

ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。クリアフィンコート
質量(kg)13 スカイブルー 容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:185/200、冷風時:200/225 ダクト径(Φmm)長さ950 運転音(dB)衣類乾燥:48/48、除湿:42/42 電気代の目安除湿時: 5.7/6.2円/h 室温効果使用可能:約5~35 電源プラグ125V・7A 除湿能力(L/日)9.0/10.0 除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)(50/60Hz) 温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-10
1台
41,800 税込45,980
翌々日出荷

ツインバード衣類乾燥除湿器
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要 質量(kg)10 ホワイト 定格電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)4(4で自動停止) 定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527 電源コード(m)1.8 風向上下(自動) 除湿方式コンプレッサー方式 除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz) 除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz) 切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
1個
22,980 税込25,278
欠品中

JS-E956Wは、空気をきれいにしながらお部屋や洗濯物の湿気を取り除く、空気清浄機能付きの衣類乾燥除湿機です。1日あたり6.3L※1の除湿能力と花粉やハウスダストを約95% ※2キャッチする空気清浄機能を備え、湿気が多くなる梅雨時期や花粉が気になる季節にも生活空間を気持ちよく整えます。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要 付属品集じんフィルター、日付ラベル 質量(kg)11.5 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)【排水タンク】2 定格消費電力(W)140/170(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480 電源コード(m)1.8 モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄 運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48 寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本) 適合床面積6畳(空気清浄モード) 除湿方式コンプレッサー方式 除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz) 除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2)) 切タイマー2/4/6時間
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

満水をランプとメロディでお知らせ! 使いやすいコンパクト除湿乾燥機。 大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。 約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾かすスピード衣類乾燥。 3色に光るウルトラサインで、運転モードや満水表示が遠くからでも、暗いお部屋でもはっきりと分かる。 10年交換不要フィルター搭載(ウイルス抑制、除菌、脱臭)。 運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する内部乾燥モード搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 除湿面積[50Hz]プレハブ主に11畳(18平方メートル)、木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)[60Hz]プレハブ主に12畳(20平方メートル)、木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)(目安) タンク容量(L)3.5 除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz) タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×33×51.5 質量(kg)7.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約1~40 切タイマー2/4/8時間 保証期間1年
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります